品番 : EA936-15
品名 : 45g 瞬間接着剤用剥離剤
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 1795C |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 45g | 色 | 無色透明 |
| 主成分 | アセトン他 | 用途 | 瞬間接着剤硬化物の除去・剥脱に |
| 粘度 | 0.5mPa・s | 比重 | 0.9 |
| 液体タイプ | |||
| 紙や難接着プラスチック、多孔質な木材等に | |||
| 硬化物を溶解し接着面から被着体を剥がすことができます。 | |||
| 毒物及び劇物取締法・発ガン性リスト(国際がん研究機関・日本産業衛生学会)指定物質及び塩素系溶剤を含まない剥離剤です。 | |||
| 瞬間接着剤硬化物との親和性に優れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/24 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1472ページ | ||||
