品番 : EA936-2
品名 : 20g 瞬間接着剤(ジェル型)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 1739 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 20g | 使用温度範囲 | -40~100℃ |
| 色 | 無色透明 | 粘度 | 23000mPa・s |
| 比重 | 1.03 | 硬化時間 | 30秒 |
| 主成分 | シアノアクリレート | 用途 | プリント基板上の部品・リード線の固定、自動車・機械部品の接着・補修、水製品・紙製品などの接着、プラモデルなどのホビー用品の接着 |
| 適用材質 | 金属、ゴム、プラスチック、陶器、竹、木材、厚紙 | ||
| ジェルタイプ | |||
| チクソ性(外力を加えたときに粘度が一時的に低下し、静止すると再び粘度が上昇する性質)をもつため、垂直面、天井等に使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/24 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1472ページ | ||||
