品番 : EA936-4
品名 : 4g 瞬間接着剤(刷毛付)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 1743F |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4g | 使用温度範囲 | -40~100℃ |
| 色 | 無色透明 | 硬化時間 | 20秒 |
| 主成分 | シアノアクリレート | 用途 | 自動車部品の修理、日用品やスポーツ用品小物の補修、模型やホビー用品の製作に |
| 適用材質 | 金属、ゴム、硬質プラスチック | 粘度 | 100mPa・s |
| 比重 | 1.05 | ||
| アメリカで開発された専用刷毛で塗布する新しいタイプの瞬間接着剤です。 | |||
| 刷毛付容器タイプ | |||
| 微妙な塗布量の調整が容易にでき、きれいに仕上げることが可能です。 | |||
| 効果速度と接着強度のバランスのよいタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/24 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1472ページ | ||||
