品番 : EA936A-1
品名 : 2.0g 瞬間接着剤(プラスチック用)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #32114 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アロンアルフア プラスチック用 | 内容量 | 2g |
| 色 | 透明 | 硬化時間 | 数秒 |
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | 主成分 | シアノアクリレート |
| 硬質プラスチック・合成ゴム・金属・ポリエチレン・ポリプロピレンの接着 | |||
| プラスチック部品、模型などの製作・補修に | |||
| 瞬間接着剤 | |||
| 専用プライマー液で、難接着プラスチック(PP・PE)も接着可能 | |||
| 〈※接着できないもの〉 フッ素樹脂、木、陶器・鋳物、紙・布・裏革 〈※強く接着できない条件〉 接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面 〈※ひび割れ、溶けることあり〉 アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン |
|||
| 〈使用方法〉 プライマーはプラスチック・ゴムだけに使用。 ①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。 ②プライマーを綿棒に浸し、プラスチック・ゴムに薄くこすりつけるように塗って下さい。 ③アロンアルファを少量塗付し、貼り合わせ、指で軽く押さえて下さい。 ④難接着物は貼り合わせ後、実用強度に達するまで約20~30分程かかります。それまでは動かさないで下さい。 |
|||
| ※貴金属・高価格品には使用しないでください。 ※木材、陶器、鋳物などは、接着剤がしみ込んで、うまく接着できない場合があります。 ※ガラスは、接着後の時間の経過ではがれることがあります。 ※革、布、紙はうまくつかなかったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/21 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1471ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA936A-40 : アロンアルファ専用ノズル(10本) |
| 関連商品 | EA936CB-3 : 100ml アロンアルファ専用硬化促進剤(スプレー |
