詳細表示

このページのURL:

品番 : EA936A-25

品名 : 20g 強力接着剤

仕様

メーカー コニシ 型番 #32045
商品名 アロンアルフア プロ用NO.3 内容量 20g
半透明 可使時間 塗布後すぐに貼り合わせる
完全硬化時間 ≦60秒 使用温度範囲 10~35℃
耐熱温度範囲 145℃で軟化(下限データなし) 主成分 シアノアクリレート
硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶器の接着
木製家具、陶器の置物、アクセサリー・小物類、プラモデル・金属模型などの製作・補修に
粘度が高くしみ込みにくいので、木材・陶器に最適です。
中粘度
穴あけ不要。キャップを開けてすぐに使えます。
〈使用方法〉
①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。
②片面に滴下し、すぐにはり合わせてしばらく押さえる。
〈※接着できないもの〉
ポリエチレン 、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂、発砲スチロール
〈※強く接着できない条件〉
接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面
〈※ひび割れ、溶けることあり〉
アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン
※貴金属・高価格品には使用しないでください。
※ガラス・軟質ビニールは、接着後の時間経過ではがれることがあります。
※革、布、紙はうまくつかなかったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。
※接着部や周辺部が白くなることがあります。
追加説明
カタログ価格

1,150 (税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/01 14:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1471ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top