品番 : EA936A-27
品名 : 20g 瞬間接着剤(ゼリー状)
カタログ訂正
●オプション:専用ノズル(EA936A-40)非対応 (No.57 9048)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #05778 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アロンアルフア プロ用速効ゼリー状 | 内容量 | 20g |
| 色 | 透明 | 硬化時間 | 数秒 |
| 完全硬化時間 | 30分 | 使用温度範囲 | 10~35℃ |
| 主成分 | シアノアクリレート | ||
| 硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶器・革の接着 | |||
| 木製家具、陶器の置物、アクセサリー・小物類、プラモデル・金属模型、革製品などの製作・補修に | |||
| 多少のすき間や凹凸面、吸い込みのある面でも使えるジェル状 | |||
| 強力、高速接着 | |||
| 垂直面でも使用可能 | |||
| 押しやすく使いやすい容器 | |||
| 〈使用方法〉 ①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。 ②片面に、線状か点状に少量塗り、すぐにはり合わせてしばらく押さえる。 |
|||
| 〈※接着できないもの〉 ポリエチレン 、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂、発砲スチロール 〈※強く接着できない条件〉 接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面 〈※ひび割れ、溶けることあり〉 アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン |
|||
| ※貴金属・高価格品には使用しないでください。 ※ガラス・軟質ビニールは、接着後の時間経過ではがれることがあります。 ※接着部や周辺部が白くなることがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 21:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1471ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA936CB-3 : 100ml アロンアルファ専用硬化促進剤(スプレー |
ウェブカタログ画像
拡大
