品番 : EA936A-28
品名 : 2.0g 瞬間接着剤(耐水/耐熱性)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #05822 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アロンアルファ タフパワー | 内容量 | 2g |
| 色 | 透明 | 可使時間 | -(塗布後、即貼り付け) |
| 硬化時間 | 数秒(貼り合わせる物によって異なる) | 使用温度範囲 | 常温 |
| 耐熱温度 | 80℃ | 主成分 | シアノアクリレート |
| 硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶器・軟質塩化ビニルの接着 | |||
| 水まわりの補修、アクセサリー・小物類、木製家具、陶器の置物、プラモデル・金属模型などの製作・補修に | |||
| アロンアルフアシリーズ最強の耐水性・耐熱性 | |||
| ラバー素材採用で、液量コントロールしやすく、細かい作業がしやすい容器。 | |||
| 〈使用方法〉 ①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。 ②片面に少量滴下し、すぐにはり合わせてしばらく押さえる。 |
|||
| 〈※接着できないもの〉 ポリエチレン 、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂 〈※強く接着できない条件〉 接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面 〈※ひび割れ、溶けることあり〉 アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン |
|||
| ※常時お湯がかかる、常時高温にさらされる部分には使用しないでください。接着力が低下する場合があります。 ※貴金属・高価格品には使用しないでください。 ※ガラスは、接着後の時間経過ではがれることがあります。 ※革・布・紙はうまくつかなかったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
825 円(税抜)/ 908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/11 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1471ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA936CB-3 : 100ml アロンアルファ専用硬化促進剤(スプレー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
