品番 : EA936AA-21
品名 : 20g 瞬間接着剤(金属用)
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 231480 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 496 | 用途 | 主に金属用 |
| 内容量 | 20g | 色 | 透明 |
| 使用温度範囲 | 常温 | 耐熱温度範囲 | -55~80℃ |
| 可使時間 | 20~40秒 | 完全硬化時間 | 24時間 |
| 主成分 | シアノアクリレート系 | 粘度 | 70~120mPa・s |
| 剪断強度 | 20~30(N/m㎡) ※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値 |
||
| 低粘度タイプの汎用瞬間接着剤です。 | |||
| 主に金属の接着に適し、そのほかゴム、プラスチックにも速やかにセット可能なタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1470ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
