品番 : EA936BA-2
品名 : 20g 瞬間接着剤(多用途)
仕様
| 内容量 | 20g | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
|---|---|---|---|
| 色 | 黄 | 硬化時間 | 40秒 |
| 耐熱温度範囲 | -40~150℃ | 主成分 | エチルシアノアクリレート |
| 用途 | 多用途 | 適用材質 | 金属・ゴム・フィルム・硬化プラスチック・木材 |
| 接着できないもの | ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ガラス、素焼きの陶器など | ||
| 変性シアノアクリレート系 | |||
| 高粘度 | |||
| 耐衝撃、耐剥離、耐熱、耐湿性 | |||
| 特に金属の接着に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/12 11:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1472ページ | ||||
