詳細表示

このページのURL:

品番 : EA936CA-1

品名 : 20g 瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

仕様

メーカー 東亜合成 商品名 アロンアルファ 木工用
内容量 20g 使用温度範囲 10~35℃
色 透明 硬化時間 数秒
主成分 シアノアクリレート系 用途 木工製品の組み立て、木型・銘木補修などに
粘度を上げており、木材の接着に適しております。また、染み込みやすい素材や樹脂・ゴムの接着も可能です。
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1471ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top