品番 : EA936CB-1
品名 : 420ml アロンアルファ専用硬化促進剤
仕様
| メーカー | 東亜合成 | 商品名 | アクセラレーター3 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 420ml | 溶剤 | シクロペンタン |
| 低臭気タイプ | |||
| アロンアルファを早く固化させたい時 | |||
| すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に | |||
| 白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止に | |||
| アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。 | |||
| 【使用上の注意】 接着性能、被着体への影響、周辺への影響などをご確認の上使用してください。 アロンアルフアと混合しますと急激な発熱反応をします。混合しないでください。 引火性物質ですので、火気のある場所では使用しないでください。また換気に注意してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/12 11:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1472ページ | ||||
