詳細表示

このページのURL:

品番 : EA936DA-1

品名 : 51ml 接着剤(超強力/多用途)

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 1770
シリーズ ゴリラ(GORILLA) 商品名 ゴリラグルー クリア
内容量 51ml 色 透明
調整可能時間 塗布後5分間 完全硬化時間 24時間(23℃)
使用温度範囲 -29~82℃ 成分 変成シリコーン(96%)その他成分(4%)
重量 87g
クリアな仕上がり!湿気と反応し強力接着するSUPER多用途接着剤
屋内や屋外環境の凹凸面、平滑面、広い面、狭い面などあらゆる箇所での接着及び補修に
耐久性にすぐれ、屋内・屋外OK
硬化後はべたつかずホコリがつきにくく、塗装・研磨もできます。
異なる素材もOK
衝撃・振動に強い
【使用できるもの】
金属、木材、石材・コンクリート、陶器、プラスチック・発泡スチロール、ガラス、ゴム、皮革 など
【使用できないもの】
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、貴金属、食器などの飲食物が触れる箇所、高価格品
追加説明
カタログ価格

1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/14 21:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1466ページ
ウェブカタログ画像
  • ガラス製品
  • レンガ
  • 革靴
  • 植木鉢
  • ガラス細工
  • 裏面

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top