品番 : EA936N-1A
品名 : 6g 強力瞬間接着剤
仕様
| メーカー | セメダイン | 型番 | CA-522 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PPXセット | 用途 | 模型工作の接着、ホビー製品の接着、その他雑貨品の接着・補修に |
| 内容量 | 6g(接着剤+プライマーセット) | 使用温度範囲 | -30~70℃ |
| 硬化時間 | 数秒~数分 | 主成分 | シアノアクリレート系 |
| プライマーがフェルトペン形状になっています。 | |||
| ペン型のプライマーを使用することで今までつかなかった物が強力に接着 | |||
| 【適用材質】 ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂(ほかの材料に比べ接着力が弱くなります。)など |
|||
| 【接着できないもの】 ガラス、発泡スチロール、木材、油面や汚れた面、表面の劣化した面など |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/09 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1472ページ | ||||
