詳細表示

このページのURL:

品番 : EA936WE-8

品名 : 12g 瞬間接着剤(ゴム用・耐熱型)

使いやすいペンタイプです

仕様

商品名 VA 30 せん断強度 スチール:22N/m㎡
アルミニウム:18N/m㎡
硬質PVC:14N/m㎡
ABS樹脂:11N/m㎡
ポリカーボネート:13N/m㎡
ニトリルゴム:8N/m㎡
内容量 12g 使用温度範囲 -55~140℃
液 黒 可使時間 アルミニウム:5~10秒、ゴム:5~10秒、プラスチック:30~120秒
完全硬化時間 24時間
中粘度
耐熱タイプ
シアノアクリレート系
ゴム用
厚めのゴムや多孔質のゴム、プラスチック、金属とプラスチックの異種接着に。
使いやすいペンタイプです
さまざまな産業分野で使用できます。
耐湿性に優れています。
追加説明
カタログ価格

2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 57

(2026/10/24 08:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1470ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top