品番 : EA939-100
品名 : 300ml 排水管防臭剤(シューポン)
排水管のニオイをピタッと止める!
仕様
| 内容量 | 300ml | 用途 | ・トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に ・マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に |
|---|---|---|---|
| 泡タイプ | |||
| 排水管工事の際のイヤなニオイを泡で止めます。 | |||
| トイレやキッチンのリフォーム工事で、ニオイに困っている皆さんに強力な助っ人です | |||
| 排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります) | |||
| 作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。 | |||
| 器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。 | |||
| 導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的! | |||
| 泡がネジなどの小さな部品をキャッチします! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/10/14 02:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2142ページ | ||||
