品番 : EA939AC-52A
品名 : 1000ml 除菌・消臭剤(希釈タイプ)
仕様
| 商品名 | クレベリンpro | 内容量 | 1000ml |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 希釈タイプ | 成分 | 二酸化塩素液・界面活性剤シリコン系消泡剤 |
| 汚染器材・床等の除菌・トイレの排泄物等の消臭に | |||
| 細菌・カビ・ウィルスを除去し、不快な臭いを消臭します。 | |||
| 水道水で希釈し、対象物に直接散布してください。 | |||
| 5倍を目安とし水道水で希釈し、対象物に直接散布してください。フキン等は希釈液に数分漬け、すすがずに絞ってください。 | |||
| 〈用具類の除菌〉 汚染物を除去した後、表面が全体的に十分濡れる程度に散布し、しばらく置いてから布等で拭き取ってください。ただし、食品に直接触れる用具は水洗いしてください。 |
|||
| 〈腐敗物・排泄物の消臭〉 直接散布してください。 |
|||
| 特許・二酸化塩素分子のチカラ 特許登録番号:特許第5757975号 安全性試験済み(ヒトパッチテスト等) ・二酸化塩素のウイルス除去・除菌能力は次亜塩素酸ナトリウムの1/10の濃度で同等の効果があります。 ・ウイルス・細菌・カビの特定のアミノ酸を酸化して、優れたウイルス除去・除菌・カビ除去の効果を発揮します。 ・特許技術により、内容液中の二酸化塩素の有効濃度が長期間維持します。 |
|||
| 【注意事項】 ・用途以外に使わないでください。 ・小児の手のとどかない所に保管してください。 ・誤って飲み込んだ場合は、吐かせず、すぐに口をゆすいだ後に水か牛乳を飲ませ、医師に相談してください。 ・目に入った場合は、すぐに大量の水で洗い流し、医師に相談してください。 ・換気のないところでは大量に使用しないでください。 ・本品は必ず単独で使用してください。 ・金属を腐食させるおそれがあるため使用後は十分水洗浄してください。 ・漂白作用があるため、色物の繊維等には直接使用しないでください。 ・高温および直射日光をさけ、密栓して保管してください。 ・製造番号及び製造年月は底面を参照してください。 |
|||
| ※全ての物に対して、且つ全てのウイルス・菌・ニオイ・カビを除去できるものではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/08 12:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2141ページ | ||||
代替品
![]() |
|

