品番 : EA939AC-7A
品名 : 280ml 消臭スプレー(トイレその後に)
仕様
内容量 | 280ml | 成分 | 脂肪酸塩系消臭剤、第四級アンモニウム塩、エタノール |
---|---|---|---|
使用量目安 | 消臭:1回1秒 除菌:1回3秒以上 |
使用期間 | 約1ヶ月(※1日3回のスプレーで) |
トイレ用 | |||
無香料 | |||
除菌・消臭 | |||
トイレ後の悪臭をスプレーするだけでスッキリと爽やかにします。 | |||
便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。 | |||
消臭効果が認められたトイレ後の悪臭(嗅覚測定法による) ・硫化水素 ・メチルメルカプタン ・アンモニア |
|||
消臭する場合:トイレの空間に向けてスプレーする。便器の中に直接スプレーする場合は便座をあげて約30cm離してスプレーする。 | |||
除菌する場合:便座を上げて便器から15cmの距離でスプレーする。 ※除菌する場合、使用期間は短くなります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 41 (2024/04/20 06:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2240ページ |
代替品
|
拡大