品番 : EA939AE-21
品名 : 300ml 除菌・滅臭スプレー(室内用)
仕様
| メーカー | uchiko | 商品名 | 浄(じょう) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 二酸化塩素除菌滅臭剤 | 内容量 | 300ml |
| 成分 | 二酸化塩素、次亜塩素酸ナトリウム | 液性 | 中性 |
| 室内用 | |||
| オゾン、プラズマクラスター、次亜塩素酸、アルコールを上回る除菌力 | |||
| 腐敗臭、動物臭をはじめ様々な臭いに高い効果を発揮 | |||
| 車輛・鉄道・旅客機など不特定多数の乗員の入れ替え時、食堂、共用空間など現場を衛生的に | |||
| フェーズフリー認証(PF認証)商品 | |||
| 二酸化塩素による高い除菌・消臭効果 | |||
| ※順次ボトル容器が透明容器に変更となります(画像参照) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/11/13 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2141ページ | ||||
