詳細表示

このページのURL:

品番 : EA939AG-55

品名 : 靴メンテナンスセット

仕様

メーカー コロンブス 商品名 ブートブラック
セット内容 ・シュークリーム55g(ブラック)×1
・デリケートクリーム55g(ニュートラル)×1
・ツーフェイスローション100mL×1
・磨き込み用豚毛ブラシ×1
・コバ用竹ブラシ×2
・グローブクロス×1
・塗布用クロス×2
ケースサイズ 223×141×65(H)mm
ツヤ革用シュークリームのブラックと、バッグや皮革製品にも使えるデリケートクリームタイプの2つをセットしています。
汚れ落としのローションやコバ用の竹ブラシなども揃っているので、本格的なお手入れが可能。
高級感のある日本製の桐箱入り
※爬虫類などの特殊な革、およびスエード、ヌバックなどの起毛革には使用できません。
※シミや色落ちする革もあります。目立たない部分で試してからご使用ください。
追加説明
カタログ価格

5,960 円(税抜)/ 6,556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 14:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 高級感のある日本製の桐箱に収納しております。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top