詳細表示

このページのURL:

品番 : EA939AH-11

品名 : 60g 靴クリーム(シューポリッシュ/黒)

仕様

ブランド名 LINCOLN(リンカーン) 商品名 シューポリッシュ
内容量 60g カラー 黒
主成分 カルナバワックス、ミツロウ、有機溶剤(石油系溶剤不使用) 重量 95g
クリームタイプ
ブーツ、革靴、革製品などのお手入れ時に、驚くほどの光沢と共に、防水性も持たせることが出来る靴用ワックスです。
なめらかで伸びが良く塗りやすく、初心者の方にも使いやすい靴クリームです。
磨けば磨くほど、ツヤ出し効果が得られます。鏡面磨きにもオススメです。
石油由来成分を一切使用していないので、嫌なニオイが無く室内で使っても安心です。
表革を使用したシューズ全般にご使用いただけます。
光沢効果に優れたカルナバワックス配合。
アメリカ海兵隊の式典部隊で正式採用されています。
油性
※化学溶剤を使用していないので、どうしてもひび割れてしまうものがあります。品質には全く問題ありませんのでご了承ください。
追加説明
カタログ価格

2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/08 07:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2023ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top