品番 : EA939B-13
品名 : 自動車用強力消臭剤(クルマリキ 無香)
仕様
| 内容量 | 300g | サイズ | 180×40×133㎜ |
|---|---|---|---|
| 成分 | 無機系消臭剤・香料・界面活性剤・ゲル化剤 | 使用期間 | 通常1~2ヵ月(季節や使用状況により異なる。) |
| 重量 | 395g | ||
| 自動車用消臭剤(シート下専用) | |||
| ナノパウダー配合で、車内の気になるニオイを足元から強力に消臭! | |||
| 無香料タイプ。香りでごまかさずニオイをしっかりと除去します。 | |||
| エアコン、タバコの臭い、シートの下のしみついた臭いに効きます。 | |||
| 使いきりタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/10/24 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0364ページ 2142ページ | ||||
