詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940A-2

品名 : φ1mmx1m シリコンスリーブ

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 HK-SS10H
チューブ径 1.0mm 長さ 1.0m
重量 2.6g
電気工作用シリコンスリーブです。
基板等の配線を絶縁する際に使用します。
※注意
サイズの合ったものをご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 02:49現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1138ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top