品番 : EA940AF-322
品名 : 600V/86Ax 20m 電力ケーブル(CVT/3芯)
仕様
一般電力用 | |||
曲げやすい加工になっていrます。 | |||
許容電流 | 86A | ||
---|---|---|---|
定格600V | |||
長さ | 20m | ||
3本撚り(白、黒、赤) | |||
色 | 黒 | 材質 | 架橋ポリエチレンシース |
サイズ | 14.0m㎡ | 導体外径 | 4.4mm |
絶縁体厚さ | 1.0mm | シース厚さ | 1.5mm |
線心外径 | 約9.4mm | 撚り合わせ外径 | 約21mm |
最大導体抵抗 | 1.34Ω/km | 最小絶縁抵抗 | 1500MΩ・km |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
48,800 円(税抜)/ 53,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 13:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1195ページ |
代替品
|
拡大