品番 : EA940AG-524
品名 : 8 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
仕様
定格容量 | 51A 600V (8.0m㎡×2心) | 長さ | 20m |
---|---|---|---|
公称断面積 | 8.0m㎡ | 仕上外径 | 16.4mm |
定格温度 | 60℃ | ||
2心(白・黒) | |||
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。 | |||
据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。 | |||
VCT |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/20 01:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1195ページ |