詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940B-14

品名 : AC250V/30A 角型コンセント(接地2P)

仕様

メーカー 明工社 型番 ME8603W
定格容量 30A 250V 適用電線 VVF:φ2.6mm
より線:5.5m㎡
サイズ 90×90×45mm
250V用角型露出コンセント
接地2P
圧着端子(R5.5ー5)付
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/20 18:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1162ページ
ウェブカタログ画像
  • A:90mm   B:90mm\nC:45mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top