詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BA-22

品名 : AC125V/15A 防水変換アダプタ-(逆接地型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 明工社 型番 ME2941T1
定格容量 15A・125V (1500W)
形状の異なるコンセントとプラグを接続するアダプター
逆接地防水アダプター
アースクリップ付
接地形コンセント、または接地形コネクタボディからアース線を接続可能
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 03:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1886ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top