詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BA-31

品名 : トランス用変換アダプター

仕様

メーカー 日動工業 型番 PA-1
入力プラグ(メン) 接地3P・20A・250V 出力プラグ(オン) 3P・20A・250V、アース線付
トランス本体のプラグを、異なるコンセント形状に変換可能なアダプター
追加説明
カタログ価格

5,960 円(税抜)/ 6,556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 09:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0867ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top