詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BA-36

品名 : AC250V/20A L型プラグ(接地3P)

仕様

メーカー 日動工業 型番 4PL-01
定格 三相200V・20A アース あり
入力プラグ 接地3P・20A・250V 適用電線 VCT2.0m㎡・3.5m㎡
サイズ φ52×85mm 重量 80g
付属品 丸端子:2.0-4R×4
ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)
バンドセット
屋内型
今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。
L型だから出張りが少なく抜け落ちにくい、200V型プラグですっきり
VCT3.5m㎡×4芯やVCT2.0m㎡×4芯が接続できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 20:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1165ページ
ウェブカタログ画像
  • 【付属品】
  • VCT3.5m㎡×4芯やVCT2.0m㎡×4芯が接続できます。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top