詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BA-38

品名 : AC125V/15A L型プラグ(2P・接地2P兼用)

仕様

メーカー 日動工業 型番 PP-06
定格容量 15A 125V アース あり
入力プラグ Lヘナポッキンプラグ 極数 2P・接地2P(兼用)
適用電線 VCT0.75~3.5m㎡×3心
2PNCT0.75~2.0m㎡×3心
適応電線径 φ9~φ12.6㎜
容量 1500W 端子穴 4mm
サイズ φ39×55.5mm 材質 本体:ABS樹脂
刃ホルダー:PA66
重量 63g 付属品 巻きゴム×1
コードクリップ×1
クリップ付アース線×1
ネジ M3.5×6mm×4個
圧着端子2-4S×1(アース接続用)
屋内型
コードがナナメ下向きなので張力が下向きになり、抜け落ちにくいLヘナポッキンプラグ
ダブルコンセントもムダなく使えます。
RoHS対応品
※電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
※アース線を結線した状態で梱包する仕様に順次変更になります。
追加説明
カタログ価格

1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 21:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1165ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • ※アース線結線済みに順次変更予定

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top