品番 : EA940BA-56
品名 : AC125V/15A 2P→3P変換アダプター
2Pプラグを3Pに変換できるアダプタ。アース接続端子付き
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-AD1RN |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V(1500Wまで) | 仕様 | 2P→接地2P |
| サイズ | 34(W)×25(D)×34(H)mm | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
| 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | ||
| 2Pアース端子付きプラグを接地2Pプラグに変換することができます。 | |||
| アース接続端子付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/11/05 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1886ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
