品番 : EA940BA-57
品名 : AC125V/15A 3P→2P変換アダプター(アース付)
省スペースで抜けにくい3P→2P変換アダプタ。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-AD11 |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V(1500Wまで) | 仕様 | 接地2P→2P |
| サイズ | 30(W)×29(D)×28(H)mm | アースコード長 | 約15cm |
| 差込口形状 | 抜け止めタイプ | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
| 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | ||
| 接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 | |||
| アース接続端子付きです。 | |||
| L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/05 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1886ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
