詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BA-73

品名 : AC125V/15A 変換アダプター

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-AD6N
仕様 3P(引掛式)→3P 使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
生産地 日本 定格容量 15A・125V(1500Wまで)
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 本体サイズ W37×D37×H27mm
3P引掛式プラグを3Pプラグへ変換することができます。
※NEMA規格ではありません。
追加説明
カタログ価格

2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 03:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1886ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top