詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BE-11

品名 : AC250V/20A プラグ(3P)

仕様

メーカー 明工社 型番 MP2562
定格容量 20A 250V 適用電線 2m㎡・3.5m㎡
サイズ φ42.5×72mm
3P
平刃プラグ
外郭、コードグリップは割れにくい熱可塑性樹脂を使用しています。
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

540 円(税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1164ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top