詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BM-21

品名 : AC250V/30A 引掛プラグ(接地2P)

仕様

メーカー 明工社 型番 MH2578
定格容量 30A・250V 適用電線 2CT、2RNCT:3.5m㎡・5.5m㎡(3心)
2PNCT:3.5~8.0m㎡(3心)
VCT、S-VCT:3.5m㎡・5.5m㎡(3心)
CTF、RNCTF:5.5m㎡(3心)
端子ねじサイズ M4.5 サイズ φ64×100mm
接地2P引掛ゴムプラグ
3M端子
RoHS10物質対応品
追加説明
カタログ価格

2,200 (税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/17 20:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1164ページ
ウェブカタログ画像
  • A:φ64mm   B:100mm   C:φ13~17mm\nD:20.5mm   E:24.8mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top