品番 : EA940BS-2A
品名 : AC250V/30A 防水型コネクター(2P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MC2611-N |
|---|---|---|---|
| 極数 | 2P | 定格容量 | 30A 250V |
| 適用電線 | 公称断面積:3.5~5.5m㎡ 仕上がり外径:φ13.5~φ16mm |
サイズ | φ82×155mm |
| 2P防水コネクターボディ | |||
| 防雨性能:IPX3相当 ※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します |
|||
| スプリングワッシャー付き | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/31 03:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940BS-1 : AC250V/30A 防水型プラグ(2P) |
