品番 : EA940BW-6
品名 : AC250V/20A プラグ(2P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MH2574 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 20A 250V | 適用電線 | 2CT 2RNCT:2m㎡(2心) 2PNCT:2m㎡・3.5m㎡(2心) VCT、S-VCT:2m㎡・3.5m㎡(2心) |
| 端子ねじサイズ | M4 | サイズ | φ45.5×55mm |
| 2P 引掛けプラグ | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 02:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1165ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940BW-7 : AC125V/15A プラグ(2P) |
