品番 : EA940BZ-141A
品名 : 250V/20A 防水型引掛けプラグ(2P)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WF8220K |
|---|---|---|---|
| 極数 | 2P(引掛) | 定格容量 | 20A 250V |
| 適合電線 | ・ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)、ゴム絶縁キャブタイヤ丸形コード(CTF):2m㎡ ・600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、600Vゴムキャブタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT):2m㎡、3.5m㎡ |
サイズ | φ47.2×66mm |
| 防水性能 | JIS C 0920 防雨形 | ||
| 引掛け防水ゴムキャップ | |||
| 電気用品安全法(特定電気用品)適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
