品番 : EA940C-112
品名 : 250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金/プルスイッチ)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WW1200B |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 3A 250V | 適用電線 | JIS C 3301 ゴムコード 0.75m㎡ |
| 受金 | E26 | サイズ | φ38×72(H)mm |
| スタンド用プルソケット | |||
| 白熱電球60W以下、電球形蛍光灯22W以下、LED電球11W以下でご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1167ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940C-113 : 250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金) |
