詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940C-12

品名 : AC125V/15A 平型プラグ

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WH4015PK
極数 2P 定格容量 15A/125V(1500Wまで)
仕様 平形プラグ 適合電線 VFF、NNFF、VCTFK、FF:0.75m㎡(700W)、 1.25m㎡(1200W)、2.0m㎡(1500W)
袋打・平形コード両用
追加説明
カタログ価格

190 (税抜)/ 209 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 141

(2024/05/21 04:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1227ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top