品番 : EA940C-120
品名 : 300V/ 3A キャノピスイッチ
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WS52011 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 3A 300V | 適用電線 | 単線:φ0.8~φ1.6mm より線:0.75~1.25m㎡ |
| サイズ | 34.5×23.5×19(D)mm | 引き紐長 | 850mm |
| 小型化・薄型化(EA940C-115と比べて体積約60%) | |||
| 木ねじでの取り付けはできません。(ナット取付専用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/11/12 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1166ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940C-115 : 300V/ 3A キャノピスイッチ |
