詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940C-153

品名 : 125V/6A 電球用ソケット(E26口金/1.8mコード付)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 KP-20H
定格容量 6A 125V 口金 E26
コード長 1.8m サイズ φ37.5×64mm
電球は60W以下のものをご使用ください。
スイッチ付き
追加説明
カタログ価格

1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1167ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top