品番 : EA940C-32
品名 : E 17口金 電球用ソケット(磁器製)
仕様
| 用途 | E17口金のランプレセプタクル | 定格容量 | 3A・300V |
|---|---|---|---|
| 口金 | E17 | サイズ | φ25×40mm |
| 取付ピッチ | 16mm | ||
| 磁器製 | |||
| 主に照明器具・スタンド照明などに使用 | |||
| 結線方法は、半田止め用となります | |||
| 取付方法について、 ①ソケット台(画像:【商品説明】に添付)に取り付ける場合:ビスサイズ 3×15mmになります。 ②柱や壁に直接取り付ける場合:取り付けの場所によりますので、太さ3mmのビスを使用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2026/11/12 09:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1167ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
