詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940C-51

品名 : E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット

仕様

定格容量 6A・300V 口金 E26
サイズ φ42×49mm 使用電線 IV0.9m㎡/170mm
使用温度範囲 電線:~80℃まで
ソケット:~100℃まで
材質 ゴム製
屋外用防雨型ソケット
E26口金タイプで一般球等にて使用できます
追加説明
カタログ価格

810 円(税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/12 09:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1167ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top