詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940C-53

品名 : E 26口金 [防雨型]吊下ソケット(ヒートン付)

仕様

用途 防雨型屋外用ソケット 口金 E26
定格容量 3A・300V 材質 ボディ:フェノール樹脂
パッキン:EPゴム
サイズ φ45.6×196mm 電線 IE/F0.9m㎡
工事現場、イベント、ビニールハウス、養殖場などの屋外用
ターミナルボディ(電線取り付け部)はフリー端子部を緩め内側から簡単に接続できます(2m/m以内)
ソケットボディ下部は着脱が可能なので、ガード等の取り付けが便利
パッキンは水などの侵入を防ぐ対候性に優れたEPゴム製で着脱可能
リード線はIV0.9m㎡を使用
追加説明
カタログ価格

1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/12 17:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1167ページ
ウェブカタログ画像
  • ターミナルボディ:\nフリー端子部を緩め、内側から簡単に接続出来ます

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top