詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940C-56

品名 : E12口金 丸型レセップ(耐熱/磁器製)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 SB-1201H
定格容量 1A・300V 口金 E12
サイズ φ36×27mm
露出型
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は40W以下のものをご使用ください。
追加説明
カタログ価格

485 円(税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 16:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1166ページ

代替品

EA940C-31
  • 品番

    EA940C-31

  • コメント

    違い:メーカー、定格容量など

ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top