品番 : EA940C-71
品名 : 250V/ 6A レセップ(E26口金)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WW4404WK |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 6A 250V | 適用電線 | 600Vビニル絶縁電線(IV) 600Vビニルシ-スケ-ブル(VVF) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 600Vポリエチレンケーブル φ1.6、φ2.0 Cu(銅)単線専用 |
| 受金 | E26(JIS C 7709に準拠) | 適合電球 | 白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球 |
| サイズ | φ95(φ44)×65mm | 材質 | ボディ:PET樹脂製 カバー:PBT樹脂製 |
| 色 | ミルキーホワイト | ||
| フルカラーレセップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/08 21:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1166ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940C-81 : 125V/ 1A レセップ(E26口金) |
