詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CA-10

品名 : 125V/15A L型プラグ(接地付)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WF5113
定格容量 15A 125V 適用電線 ・ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
・ゴム絶縁キャブタイヤ丸形コード(CTF)
0.75m㎡、1.25m㎡、2m㎡
極数 接地2P 使用周囲温度範囲 -10~+40℃
サイズ 38×51×20(t)mm 重量 48g
追加説明
カタログ価格

590 (税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/18 01:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1163ページ

代替品

EA940CA-10A
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top