品番 : EA940CB-22
品名 : AC100V/5-160W 中間調光器(2mコード付)
カタログ訂正
26/07/21 ●(適合負荷容量) 誤:5~200Wまで 正:5~160Wまで (No.57 1157)
仕様
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格容量 | 160VA |
|---|---|---|---|
| 適合負荷容量 | 5W~160W | コード長 | プラグ側:2m コンセント側:0.6m |
| 調光範囲 | 無段階調光(約0%~95%) | 材質 | 本体:ABS黒 |
| 屋内専用 | |||
| 白熱灯専用(5~160Wまで) (蛍光灯、ハイビーム電球、ハロゲン電球、LED電球等は使用できません。) |
|||
| 発熱電球の明るさ調整や、温度調節機能の付いていないヒーター、換気扇、電力調節にご使用いただけます。 | |||
| お手持ちの照明(白熱灯)を差し込むだけで、簡単に明るさの調整ができます(無段階調光式) | |||
| PSE取得品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/09 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1166ページ 2050ページ | ||||
