詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CB-5CA

品名 : AC250V/ 7A 中間スイッチ(白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 A-68H
サイズ 83×27×19(T)mm 適用電線 FF・NNFF 0.75m㎡
定格容量 7A 250V 仕様 袋打ちコード用
追加説明
カタログ価格

445 (税抜)/ 490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 06:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1211ページ

代替品

EA940CB-93
  • 品番

    EA940CB-93

  • コメント

    違い:形状、定格容量(7A 300V)

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top