詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CB-6

品名 : AC125V/10A リモートスイッチ

仕様

メーカー 明工社 型番 MK5422
定格容量 10A・125V(1000W) 適用電線 VFF 1.25m㎡
コード長 2.5m
10A リモートスイッチ
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

1,400 (税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/09/24 04:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0874ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top